WAGO - Brücker, isoliert, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 285-435
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 85 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4044918396400
Sonepar Artikelnummer
120373714
Hersteller Artikelnummer
285-435
Hersteller Typ
285-435
Hersteller Artikel Nr.:
285-435
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
85 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
7 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg


