Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Brücker, isoliert, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Brücker, isoliert, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285-450

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 150 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4045454549664

Sonepar Artikelnummer

120373716

Hersteller Artikelnummer

285-450

Hersteller Typ

285-450

Hersteller Artikel Nr.:

285-450

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

150 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

19.2 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.025 kg

Brücker, isoliert, grau