Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Brückerabdeckung, für 1-Leiter-Federleisten, für 5 Pole, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Brückerabdeckung, für 1-Leiter-Federleisten, für 5 Pole, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769-436

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821197768

Sonepar Artikelnummer

120734030

Hersteller Artikelnummer

769-436

Hersteller Typ

769-436

Hersteller Artikel Nr.:

769-436

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Brückerabdeckung, für 1-Leiter-Federleisten, für 5 Pole, grau, WAGO