WAGO - Brückungsstecker, mit montiertem Zugentlastungsgehäuse, 3-polig, braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-1373/148-000
Ausführung - Stecker
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454148317
Sonepar Artikelnummer
120734297
Hersteller Artikelnummer
770-1373/148-000
Hersteller Typ
770-1373/148-000
Hersteller Artikel Nr.:
770-1373/148-000
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
0 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
braun
Art der Verriegelung:
separat
Mit Zugentlastung:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
1.04083 kWh
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
3 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
75.9 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
34.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg


