WAGO - Buchse, 4-polig, Kod. Q, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-1324
Ausführung - Buchse
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454299156
Sonepar Artikelnummer
120734284
Hersteller Artikelnummer
770-1324
Hersteller Typ
770-1324
Hersteller Artikel Nr.:
770-1324
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Pol-Kennzeichnung:
sonstige
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
0 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5 .. 4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5 .. 4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grün
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:
6001
Art der Verriegelung:
separat
Mit Zugentlastung:
Nein
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
0.05944 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
37.5 mm
Höhe:
12.9 mm
Breite:
40 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.013 kg


