WAGO - Buchse, mit Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 893-1002
Ausführung - Buchse
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 3 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454267469
Sonepar Artikelnummer
120742163
Hersteller Artikelnummer
893-1002
Hersteller Typ
893-1002
Hersteller Artikel Nr.:
893-1002
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
3 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Pol-Kennzeichnung:
1+, 2-
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
5 .. 7 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.8 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grün
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:
6001
Art der Verriegelung:
ohne
Mit Zugentlastung:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
0.04167 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
3 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Länge:
47.5 mm
Höhe:
11.1 mm
Breite:
14.1 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


