Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Buchse, mit Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 893-1022

  • Ausführung - Buchse

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454267476

Sonepar Artikelnummer

120742165

Hersteller Artikelnummer

893-1022

Hersteller Typ

893-1022

Hersteller Artikel Nr.:

893-1022

Ausführung:

Buchse

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstrom:

3 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP20

Pol-Kennzeichnung:

1+, 2-

Anschlussart:

Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

5 .. 7 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.8 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grau

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

9002

Art der Verriegelung:

ohne

Mit Zugentlastung:

Ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

0.04167 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Länge:

47.5 mm

Höhe:

11.1 mm

Breite:

14.1 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.005 kg

Buchse, mit Zugentlastungsgehäuse, 2-polig, Kod. F, lichtgrau.. Federleiste/Buchse WINSTA. KNX mit Schutzart IP20 Die Federleiste/Buchse WINSTA. KNX 2-polig unterstützt die zügige und fachgerechte Montage. Installationssteckverbinder von WAGO kommen zur Anwendung, wenn sich Vorgaben an eine Elektroinstallation wiederholen oder in einem festgelegten Raster geplant sind, z. B. bei der Montage von Raster- oder Einlegeleuchten. Die farbliche und mechanische Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Der Installationssteckverbinder ist gemäß der Schutzart IP20 geschützt (Nur in gestecktem Zustand mit Zugentlastungsgehäuse (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. In der Automation von Gebäuden ist der KNX-Standard das Maß aller Dinge. Er gewährleistet eine fehlerfreie und herstellerübegreifende Vernetzung moderner Haus- und Gebäudesysteme. WINSTA. KNX-Installationssteckverbinder mit Kodierung F schützen fehlsteckgeschützte Verbindungen im Bereich der Stromversorgung. WINSTA. KNX-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es ermöglicht die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Entscheiden Sie sich für Qualität und Haltbarkeit – mit Schutzart IP20 von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten deutlich vereinfacht. . optimal auf die Anforderungen zugeschnittene Produkte garantieren Sicherheit in der Anwendung . für weitere Anwendungen im Niedervoltbereich . einbaufertig, sofort nutzbar . sichere und schnelle Montage