WAGO - Buchse, mit Zugentlastungsgehäuse, 5-polig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 831-3105/1019-050
Ausführung - Buchse
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 35 A
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143500753
Sonepar Artikelnummer
120739644
Hersteller Artikelnummer
831-3105/1019-050
Hersteller Typ
831-3105/1019-050
Hersteller Artikel Nr.:
831-3105/1019-050
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
35 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Pol-Kennzeichnung:
N, E, 1, 2, 3
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
13 .. 18 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5 .. 6 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5 .. 6 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:
9010
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
0.135 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
51.2 mm
Höhe:
27.55 mm
Breite:
63.78 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.075 kg


