WAGO - Buchsenmodul, ohne PE-Kontakt, 1-polig, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-110
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454479343
Sonepar Artikelnummer
120726800
Hersteller Artikelnummer
267-110
Hersteller Typ
267-110
Hersteller Artikel Nr.:
267-110
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Buchsenmodul, ohne PE-Kontakt, 1-polig, 1,00 mm², gelb.. Federleiste/Buchse Serie 267, gelb Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 267-110 und bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 mm benötigt. Dieses Produkt verwendet die PUSH WIRE-Technologie. Leicht und schnell: Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE ist die unkomplizierte und schnelle Möglichkeit, einen knickfesten Leiter anzuschließen. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn.


