WAGO - Buchsenmodul, ohne PE-Kontakt, 1-polig, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-101
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918499293
Sonepar Artikelnummer
120726798
Hersteller Artikelnummer
267-101
Hersteller Typ
267-101
Hersteller Artikel Nr.:
267-101
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Buchsenmodul, ohne PE-Kontakt, 1-polig, 1,00 mm², grau.. Federleiste/Buchse Serie 267 mit PUSH WIRE Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 267-101 schafft eine reibungslose Elektroinstallation. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der PUSH WIRE-Technologie ausgerüstet. Erprobt und schnell: Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE ist die unkomplizierte und schnelle Art, einen knickfesten Leiter anzuschließen. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn.


