WAGO - Buchsenmodul, ohne PE-Kontakt, 1-polig, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-120
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454479350
Sonepar Artikelnummer
120726805
Hersteller Artikelnummer
267-120
Hersteller Typ
267-120
Hersteller Artikel Nr.:
267-120
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Buchsenmodul, ohne PE-Kontakt, 1-polig, 1,00 mm², rot.. Federleiste/Buchse Serie 267 mit PUSH WIRE Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 267-120 ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 mm . Dieses Produkt ist mit der PUSH WIRE-Technologie ausgerüstet. Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um damit die Federkraft zu überwinden und so den Leiter schneller zu klemmen. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn.


