WAGO - Buchsenmodul, ohne PE-Kontakt, 1-polig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-109
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454497880
Sonepar Artikelnummer
120726799
Hersteller Artikelnummer
267-109
Hersteller Typ
267-109
Hersteller Artikel Nr.:
267-109
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Buchsenmodul, ohne PE-Kontakt, 1-polig, 1,00 mm², schwarz.. Federleiste/Buchse Serie 267, schwarz Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 267-109 und bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 mm benötigt. Bei diesem Produkt wird die PUSH WIRE-Technologie verwendet. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser zuverlässiger Steckklemmanschluss PUSH WIRE. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um dadurch die Federkraft zu überwinden. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt.


