WAGO - Buchsenmodul, ohne PE-Kontakt, 1-polig, violett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-119
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454497910
Sonepar Artikelnummer
120726804
Hersteller Artikelnummer
267-119
Hersteller Typ
267-119
Hersteller Artikel Nr.:
267-119
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Buchsenmodul, ohne PE-Kontakt, 1-polig, 1,00 mm², violett.. Federleiste/Buchse Serie 267, violett Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 267-119 und schafft eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 mm . Dieses Produkt verwendet die PUSH WIRE-Technologie. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser zuverlässiger Steckklemmanschluss PUSH WIRE. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um damit die Federkraft zu überwinden. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn.


