WAGO - Buchsenteil, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-123
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918499538
Sonepar Artikelnummer
120726806
Hersteller Artikelnummer
267-123
Hersteller Typ
267-123
Hersteller Artikel Nr.:
267-123
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg
Buchsenteil, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, 3-polig, 1,00 mm², weiß.. Federleiste/Buchse Serie 267, weiß Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 267-123 ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 mm benötigt. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn.


