WAGO - Buchsenteil, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-124
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918499552
Sonepar Artikelnummer
120726807
Hersteller Artikelnummer
267-124
Hersteller Typ
267-124
Hersteller Artikel Nr.:
267-124
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg
Buchsenteil, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, 4-polig, 1,00 mm², weiß.. Federleiste/Buchse Serie 267, weiß Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 267-124 bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 mm benötigt. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn.


