WAGO - Buchsenteil, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-125
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918499569
Sonepar Artikelnummer
120726808
Hersteller Artikelnummer
267-125
Hersteller Typ
267-125
Hersteller Artikel Nr.:
267-125
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg
Buchsenteil, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, 5-polig, 1,00 mm², weiß.. Federleiste/Buchse Serie 267, weiß Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 267-125 ermöglicht eine saubere Elektroinstallation. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 mm nötig. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn.


