WAGO - Buchsenteil, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-174
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918499774
Sonepar Artikelnummer
120726818
Hersteller Artikelnummer
267-174
Hersteller Typ
267-174
Hersteller Artikel Nr.:
267-174
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg
Buchsenteil, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, 4-polig, 1,00 mm², weiß.. Federleiste/Buchse Serie 267 mit PUSH WIRE Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 267-174) ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 mm nötig. Dieses Produkt verwendet die PUSH WIRE-Technologie. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser erprobter Steckklemmanschluss PUSH WIRE. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um so die Federkraft zu überwinden. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet.


