WAGO - Buchsenteil, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-175
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918499798
Sonepar Artikelnummer
120726819
Hersteller Artikelnummer
267-175
Hersteller Typ
267-175
Hersteller Artikel Nr.:
267-175
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg
Buchsenteil, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, 5-polig, 1,00 mm², weiß.. Federleiste/Buchse Serie 267, weiß Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 267-175 ist eine saubere Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 mm . Dieses Produkt ist mit der PUSH WIRE-Technologie ausgerüstet. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser bewährter Steckklemmanschluss PUSH WIRE. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um so die Federkraft zu überwinden. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt.


