WAGO - Buchsenteil, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-177
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918499835
Sonepar Artikelnummer
120726820
Hersteller Artikelnummer
267-177
Hersteller Typ
267-177
Hersteller Artikel Nr.:
267-177
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.013 kg
Buchsenteil, mit PE-Direktkontakt, mit Rastfüßen, 7-polig, 1,00 mm², weiß.. Federleiste/Buchse Serie 267 mit PUSH WIRE Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 267-177) ist eine ordentliche Elektroinstallation der Schwerpunkt. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 mm benötigt. Dieses Produkt verwendet die PUSH WIRE-Technologie. Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um dadurch die Federkraft zu überwinden und so den Leiter schneller zu klemmen. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn.


