WAGO - Buchsenteil,mit PE-Kontakt,3-polig,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-552
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.412 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143286954
Sonepar Artikelnummer
121208749
Hersteller Artikelnummer
267-552
Hersteller Typ
267-552
Hersteller Artikel Nr.:
267-552
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.412 kg
Buchsenteil, mit PE-Kontakt, 3-polig, weiß.. Verbindungsklemme Serie 267 mit PUSH WIRE Die Verbindungsklemme mit der Artikelnummer 267-552 ermöglicht eine einfache und zuverlässige Verdrahtung. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Verbindungsklemme Abisolierlängen von 11 bis 12 mm benötigt. Bei diesem Produkt wird die PUSH WIRE-Technologie verwendet. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser bewährter Steckklemmanschluss PUSH WIRE. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um damit die Federkraft zu überwinden. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe (16,6 x 13,4 x 34) mm. Diese Verbindungsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 1,5 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn.


