WAGO - Buchsenteil,ohne PE-Kontakt,5-polig,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-502
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918546645
Sonepar Artikelnummer
121000131
Hersteller Artikelnummer
267-502
Hersteller Typ
267-502
Hersteller Artikel Nr.:
267-502
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.012 kg
Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, 5-polig, weiß.. Federleiste/Buchse Serie 267, weiß Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 267-502 und schafft eine reibungslose Elektroinstallation. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 11 bis 12 mm benötigt. Dieses Produkt verwendet die PUSH WIRE-Technologie. Erprobt und schnell: Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE ist der unkomplizierte und schnelle Weg, einen knickfesten Leiter anzuschließen. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 1,5 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn.


