WAGO - Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, 7-polig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-501
Ausführung - Buchse
Bemessungsspannung - 500 V
Bemessungsstrom - 16000 A
Polzahl - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918546492
Sonepar Artikelnummer
120726840
Hersteller Artikelnummer
267-501
Hersteller Typ
267-501
Hersteller Artikel Nr.:
267-501
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
16000 A
Polzahl:
7
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.4 .. 1.6 mm²
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Länge:
39 mm
Höhe:
18 mm
Breite:
34 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.014 kg


