WAGO - Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, 7-polig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-501/002-000
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918546553
Sonepar Artikelnummer
120726841
Hersteller Artikelnummer
267-501/002-000
Hersteller Typ
267-501/002-000
Hersteller Artikel Nr.:
267-501/002-000
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.014 kg
Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, 7-polig, 2,50 mm², weiß


