WAGO - Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-114
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918499507
Sonepar Artikelnummer
120726802
Hersteller Artikelnummer
267-114
Hersteller Typ
267-114
Hersteller Artikel Nr.:
267-114
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg
Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen, 4-polig, 1,00 mm², weiß.. Federleiste/Buchse Serie 267, weiß Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 267-114 bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 mm benötigt. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet.


