WAGO - Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-163
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918499651
Sonepar Artikelnummer
120726812
Hersteller Artikelnummer
267-163
Hersteller Typ
267-163
Hersteller Artikel Nr.:
267-163
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg
Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen, 3-polig, 1,00 mm², weiß.. Federleiste/Buchse Serie 267 mit PUSH WIRE Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 267-163 und bietet eine ordentliche Elektroinstallation. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 mm . Bei diesem Produkt findet die PUSH WIRE-Technologie Verwendung. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser erprobter Steckklemmanschluss PUSH WIRE. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um die Federkraft zu überwinden. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn.


