WAGO - Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-164
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918499682
Sonepar Artikelnummer
120726813
Hersteller Artikelnummer
267-164
Hersteller Typ
267-164
Hersteller Artikel Nr.:
267-164
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg
Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen, 4-polig, 1,00 mm², weiß.. Federleiste/Buchse Serie 267, weiß Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 267-164 schafft eine reibungslose Elektroinstallation. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 mm benötigt. Bei diesem Produkt kommt die PUSH WIRE-Technologie zum Einsatz. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser bewährter Steckklemmanschluss PUSH WIRE. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um damit die Federkraft zu überwinden. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt.


