WAGO - Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-165
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918499705
Sonepar Artikelnummer
120726814
Hersteller Artikelnummer
267-165
Hersteller Typ
267-165
Hersteller Artikel Nr.:
267-165
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg
Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen, 5-polig, 1,00 mm², weiß.. Federleiste/Buchse Serie 267, weiß Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 267-165 und schafft eine fehlerfreie Elektroinstallation. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 mm nötig. Dieses Produkt ist mit der PUSH WIRE-Technologie ausgestattet. Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um die Federkraft zu überbrücken und so den Leiter leichter zu klemmen. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn.


