WAGO - Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-166
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918499712
Sonepar Artikelnummer
120726815
Hersteller Artikelnummer
267-166
Hersteller Typ
267-166
Hersteller Artikel Nr.:
267-166
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.011 kg
Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen, 6-polig, 1,00 mm², weiß.. Federleiste/Buchse Serie 267 mit PUSH WIRE Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 267-166 ermöglicht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 mm nötig. Dieses Produkt verwendet die PUSH WIRE-Technologie. Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um dadurch die Federkraft zu überbrücken und so den Leiter schneller zu klemmen. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt.


