WAGO - Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-167
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918499729
Sonepar Artikelnummer
120726816
Hersteller Artikelnummer
267-167
Hersteller Typ
267-167
Hersteller Artikel Nr.:
267-167
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.013 kg
Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Rastfüßen, 7-polig, 1,00 mm², weiß.. Federleiste/Buchse Serie 267 mit PUSH WIRE Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 267-167 ermöglicht eine saubere Elektroinstallation. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 mm benötigt. Bei diesem Produkt findet die PUSH WIRE-Technologie Verwendung. Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um dadurch die Federkraft zu überbrücken und so den Leiter einfacher zu klemmen. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt.


