WAGO - Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Zugentlastungsplatte, weiß/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-223
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918966962
Sonepar Artikelnummer
120726821
Hersteller Artikelnummer
267-223
Hersteller Typ
267-223
Hersteller Artikel Nr.:
267-223
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg
Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Zugentlastungsplatte, 3-polig, 1,00 mm², weiß/grau.. Federleiste/Buchse Serie 267, weiß/grau Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 267-223) ermöglicht eine saubere Elektroinstallation. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der PUSH WIRE-Technologie. Erprobt und schnell: Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE ist der unkomplizierte und schnelle Weg, einen knickfesten Leiter anzuschließen. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt.


