WAGO - Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Zugentlastungsplatte, weiß/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-224
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821656067
Sonepar Artikelnummer
120726822
Hersteller Artikelnummer
267-224
Hersteller Typ
267-224
Hersteller Artikel Nr.:
267-224
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg
Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Zugentlastungsplatte, 4-polig, 1,00 mm², weiß/grau.. Federleiste/Buchse Serie 267, weiß/grau Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 267-224 und bietet eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 mm benötigt. Bei diesem Produkt wird die PUSH WIRE-Technologie genutzt. Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um damit die Federkraft zu überbrücken und so den Leiter schneller zu klemmen. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn.


