WAGO - Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Zugentlastungsplatte, weiß/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-225
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143327190
Sonepar Artikelnummer
120726823
Hersteller Artikelnummer
267-225
Hersteller Typ
267-225
Hersteller Artikel Nr.:
267-225
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.011 kg
Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Zugentlastungsplatte, 5-polig, 1,00 mm², weiß/grau.. Federleiste/Buchse Serie 267, weiß/grau Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 267-225) ist eine saubere Elektroinstallation der Fokus. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 mm erforderlich. Bei diesem Produkt kommt die PUSH WIRE-Technologie zum Tragen. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser bewährter Steckklemmanschluss PUSH WIRE. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um die Federkraft zu überwinden. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn.


