WAGO - Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Zugentlastungsplatte, weiß/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267-226
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143327237
Sonepar Artikelnummer
120726824
Hersteller Artikelnummer
267-226
Hersteller Typ
267-226
Hersteller Artikel Nr.:
267-226
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.012 kg
Buchsenteil, ohne PE-Kontakt, mit Zugentlastungsplatte, 6-polig, 1,00 mm², weiß/grau.. Federleiste/Buchse Serie 267 mit PUSH WIRE Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 267-226 und bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 mm . Bei diesem Produkt wird die PUSH WIRE-Technologie genutzt. Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um dadurch die Federkraft zu überbrücken und so den Leiter leichter zu klemmen. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 1 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn.


