WAGO - CANopen-/DeviceNet-Leitung, M12A-Buchse, axial, 5-polig, violett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 756-1401/060-200
Kabeltyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Länge - 20 m
Mantel-Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454640286
Sonepar Artikelnummer
120733328
Hersteller Artikelnummer
756-1401/060-200
Hersteller Typ
756-1401/060-200
Hersteller Artikel Nr.:
756-1401/060-200
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Länge:
20 m
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelkonstruktion:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
freies Leitungsende
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Ja
AWG-Querschnitt:
24
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.325 kg


