Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - CLASSIC-Verbindungsklemme, für alle Leiterarten, max. 4mm², grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 222-413

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 3

  • Farbe - grau

  • Nennspannung - 400 V

  • Nennstrom - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4017332955676

Sonepar Artikelnummer

120119722

Hersteller Artikelnummer

222-413

Hersteller Typ

222-413

Hersteller Artikel Nr.:

222-413

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

3

Farbe:

grau

Nennspannung:

400 V

Nennstrom:

32 A

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.08 .. 4 mm²

Kabeldurchmesser:

0 mm

Art der Ver-/Entriegelung:

ohne

Transparent:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.08 .. 4 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.08 .. 2.5 mm²

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 3 Leiter, Gehäusefarbe grau, Umgebungstemperatur max. 40 °C, 2,50 mm², grau.. Verbindungsklemme mit Hebeln Serie 222 mit CAGE CLAMP Bei dieser Verbindungsklemme mit Hebeln (Artikelnummer 222-413) steht ein schneller und sicherer Anschluss im Vordergrund. Von der Sprechanlagenverdrahtung bis zum Anschluss eines Elektroherdes – Die Verbindung unterschiedlicher Leiterarten übernimmt die praktische Verbindungsklemme der Serie 222 schnell und sicher. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Verbindungsklemme mit Hebeln Abisolierlängen von 9 bis 10 mm benötigt. Die Verbindungsklemmen mit einer Bemessungsspannung von 400 V sind für einen Bemessungsstrom bis 32 A ausgelegt. Sie können deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP-Technologie. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (17 x 14,5 x 20,5) mm. Diese Verbindungsklemme mit Hebeln ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Verbindungsklemme mit Hebel aus der Serie 221 besticht durch ihr innovatives Design für verschiedene Leitungsquerschnitte. Die WAGO-Klemme mit Hebel ist dadurch ein unverwechselbares Markenzeichnen in der elektrischen Verbindungstechnik. Die flachen Hebel, die sich nahtlos in den Grundkörper der 221 einfügen, wirken im geschlossenen Zustand wie aus einem Guss und sind sauber in jedem Gehäuse zu positionieren ohne störende Kanten. Durch die breite Bauform der einzelnen Hebelglieder, sind diese perfekt werkzeuglos zu betätigen für komfortables Verbinden der Leiter. Das transparante Gehäuse zeigt die robuste Technik und ermöglicht die sofortige Sichtkontrolle für den normativ korrekten Kontakt eindrähtiger, mehrdrähtiger und feindrähtiger Leiter. Die Klaviaturoptik der Hebel stellt eine perfekte Kombination der funktionellen und ästhetischen Verbindungstechnik ''Made by WAGO'' dar.