Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - CLASSIC-Verbindungsklemme, für alle Leiterarten, max. 4mm², grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 222-415

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 5

  • Farbe - grau

  • Nennspannung - 400 V

  • Nennstrom - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Standardartikel

EAN

4044918464956

Sonepar Artikelnummer

120128616

Hersteller Artikelnummer

222-415

Hersteller Typ

222-415

Hersteller Artikel Nr.:

222-415

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

5

Farbe:

grau

Nennspannung:

400 V

Nennstrom:

32 A

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.08 .. 4 mm²

Kabeldurchmesser:

0 mm

Art der Ver-/Entriegelung:

ohne

Transparent:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.08 .. 4 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.08 .. 2.5 mm²

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.293 kg

Verbindungsklemme mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 5 Leiter, Gehäusefarbe grau, Umgebungstemperatur max. 40 °C, 2,50 mm², grau.. Verbindungsklemme mit Hebeln Serie 222 mit Hebel Die Verbindungsklemme mit Hebeln hat die Artikelnummer 222-415 und ermöglicht einen einfachen und zuverlässigen Anschluss. Von der Sprechanlagenverdrahtung bis zum Anschluss eines Elektroherdes: Die Verbindung unterschiedlicher Leiterarten übernimmt die praktische Verbindungsklemme der Serie 222 schnell und sicher. Bei dieser Verbindungsklemme mit Hebeln ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 9 bis 10 mm erforderlich. Diese Verbindungsklemme mit einer Bemessungsspannung von 400 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 32 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP-Technologie. Mit dem CAGE CLAMP Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (26,6 x 14,5 x 20,5) mm. Diese Verbindungsklemme mit Hebeln ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Verbindungsklemme mit Hebel aus der Serie 221 besticht durch ihr innovatives Design für verschiedene Leitungsquerschnitte. Die WAGO-Klemme mit Hebel ist dadurch ein unverwechselbares Markenzeichnen in der elektrischen Verbindungstechnik. Die flachen Hebel, die sich nahtlos in den Grundkörper der 221 einfügen, wirken im geschlossenen Zustand wie aus einem Guss und sind sauber in jedem Gehäuse zu positionieren ohne störende Kanten. Durch die breite Bauform der einzelnen Hebelglieder, sind diese perfekt werkzeuglos zu betätigen für komfortables Verbinden der Leiter. Das transparante Gehäuse zeigt die robuste Technik und ermöglicht die sofortige Sichtkontrolle für den normativ korrekten Kontakt eindrähtiger, mehrdrähtiger und feindrähtiger Leiter. Die Klaviaturoptik der Hebel stellt eine perfekte Kombination der funktionellen und ästhetischen Verbindungstechnik ''Made by WAGO'' dar.