WAGO - Crimp-Zange 14,f. Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen,f. 3,5 mm², 5,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-1214
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 3.5 .. 14 mm²
Länge - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966616064
Sonepar Artikelnummer
121397398
Hersteller Artikelnummer
206-1214
Hersteller Typ
206-1214
Hersteller Artikel Nr.:
206-1214
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
3.5 .. 14 mm²
Länge:
270 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.566 kg


