WAGO - Crimp-Zange 25,f. Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen,Crimp-Bereich 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-1225
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 10 .. 25 mm²
Länge - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966853407
Sonepar Artikelnummer
121397400
Hersteller Artikelnummer
206-1225
Hersteller Typ
206-1225
Hersteller Artikel Nr.:
206-1225
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
10 .. 25 mm²
Länge:
270 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.600 kg


