WAGO - Crimp-Zange 50,f. Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen,Crimp-Bereich 35 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-1250
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 35 .. 50 mm²
Länge - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966853339
Sonepar Artikelnummer
121397401
Hersteller Artikelnummer
206-1250
Hersteller Typ
206-1250
Hersteller Artikel Nr.:
206-1250
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
35 .. 50 mm²
Länge:
270 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.600 kg


