WAGO - Crimp-Zange Variocrimp 4, für Aderendhülsen, Crimp-Bereich 0,25mm²-4, 0mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-1204
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.25 .. 4 mm²
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143868594
Sonepar Artikelnummer
120998650
Hersteller Artikelnummer
206-1204
Hersteller Typ
206-1204
Hersteller Artikel Nr.:
206-1204
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.25 .. 4 mm²
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.497 kg


