Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Datenkabelentmanteler, für Ø 4,5 mm … 10 mm

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Datenkabelentmanteler, für Ø 4,5 mm … 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206-1451

  • Abisolierbereich Durchmesser - 4.5 .. 10 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143836135

Sonepar Artikelnummer

121397417

Hersteller Artikelnummer

206-1451

Hersteller Typ

206-1451

Hersteller Artikel Nr.:

206-1451

Abisolierbereich Durchmesser:

4.5 .. 10 mm

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.022 kg

Datenkabelentmanteler, für Ø 4,5 mm … 10 mm, WAGO