WAGO - DC-DC-Wandler, Compact, Eingangsspannung DC 110 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-1014
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821819714
Sonepar Artikelnummer
120738342
Hersteller Artikelnummer
787-1014
Hersteller Typ
787-1014
Hersteller Artikel Nr.:
787-1014
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
77 .. 140 V
Leistungsabgabe:
48 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
72 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
89 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.250 kg


