WAGO - DC-DC-Wandler, Eingangsspannung DC12V, Ausgangsspannung DC12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-806
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821771050
Sonepar Artikelnummer
120999588
Hersteller Artikelnummer
859-806
Hersteller Typ
859-806
Hersteller Artikel Nr.:
859-806
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
8 .. 16 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
0.33
Einbauhöhe:
56 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
6 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
91 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.023 kg


