WAGO - DC-DC-Wandler, Eingangsspannung DC12V, Ausgangsspannung DC24V, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 859-804
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.25 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821017479
Sonepar Artikelnummer
120739977
Hersteller Artikelnummer
859-804
Hersteller Typ
859-804
Hersteller Artikel Nr.:
859-804
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.25 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.25 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
8 .. 16 V
Leistungsabgabe:
6 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
0.33
Einbauhöhe:
56 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
6 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
91 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.029 kg


