WAGO - DC-DC-Wandler, Eingangsspannung DC24V, Ausgangsspannung DC 10 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-2802
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 10 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143407069
Sonepar Artikelnummer
120738349
Hersteller Artikelnummer
787-2802
Hersteller Typ
787-2802
Hersteller Artikel Nr.:
787-2802
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
10 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
10 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
15 .. 30 V
Leistungsabgabe:
5 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
0.33
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
6 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
94 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.036 kg


