WAGO - DC-DC-Wandler, Eingangsspannung DC24V, Ausgangsspannung DC 18 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288-895
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 18 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 18 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454494889
Sonepar Artikelnummer
120728417
Hersteller Artikelnummer
288-895
Hersteller Typ
288-895
Hersteller Artikel Nr.:
288-895
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
18 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
18 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.4 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
19 .. 36 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
85 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.073 kg


