WAGO - DC-DC-Wandler, Eingangsspannung DC24V, Ausgangsspannung DC12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-1650
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 11.5 .. 14.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143737593
Sonepar Artikelnummer
120738345
Hersteller Artikelnummer
787-1650
Hersteller Typ
787-1650
Hersteller Artikel Nr.:
787-1650
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
11.5 .. 14.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
18 .. 60 V
Leistungsabgabe:
48 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
107.5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.240 kg


