Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Deckel 55mm, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 789-122

  • Breite - 2 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Tiefe - 90 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918112857

Sonepar Artikelnummer

120738414

Hersteller Artikelnummer

789-122

Hersteller Typ

789-122

Hersteller Artikel Nr.:

789-122

Breite:

2 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

90 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäuseart:

geschlossen

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7042

Breite in Teilungseinheiten:

1

Betriebstemperatur:

-25 .. 70 °C

Mit Abschirmung:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit Lüftungsöffnungen:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.006 kg

Deckel 55 mm, grau.. Universelles anreihbares Elektronikgehäuse, im Reihenklemmenformat – Deckel 55 mm