Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Displaymodul

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2789-9090

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kommunikation und Messfunktion

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966723540

Sonepar Artikelnummer

121398814

Hersteller Artikelnummer

2789-9090

Hersteller Typ

2789-9090

Hersteller Artikel Nr.:

2789-9090

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kommunikation und Messfunktion

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.039 kg

Displaymodul. Merkmale:. WAGO Displaymodul, zum Aufrasten auf die Kommunikationsschnittstelle einer Stromversorgung Pro 2. Geeignet zur Überwachung aufgerasteter Stromversorgungen. Steckbare Anschlusstechnik. Zustandsüberwachung in Echtzeit. Warnmeldungen für den Austausch von Stromversorgungen (Lebensdauerüberwachung). Einfache Handhabung durch eine einzelne Umschalttaste. Optimierte Gerätegröße, die keinen zusätzlichen Platz benötigt, da die Breite des Geräts identisch ist mit der kleinsten Stromversorgung Pro 2. Verfügt über eine Taste zum Umschalten zwischen verschiedenen Messparametern. Mit der Taste werden auch die aktuellen Werte des Zählers (Zählerstände) für Überstrom und Spitzenstrom zurückgesetzt. Messparameter:Das Modul zeigt 6 Hauptparameter an:1. Ausgangsspannung (V)2. Ausgangsstrom (A)3. Gesamte Laufzeit (in Kilostunden /1000 Stunden, Kh)4. Restlebensdauer bis zum Austausch (in %)5. Anzahl der Überstrom-Vorkommnisse6. Spitzenausgangsstrom (A)