Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Distanzplatte, 2, 9mm breit, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Distanzplatte, 2, 9mm breit, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2006-1695

  • Ausführung Abschlussplatte - Nein

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966275575

Sonepar Artikelnummer

120718754

Hersteller Artikelnummer

2006-1695

Hersteller Typ

2006-1695

Hersteller Artikel Nr.:

2006-1695

Ausführung Abschlussplatte:

Nein

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.9 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Distanzplatte, 2,9 mm breit, grau